Schneider Electric - REVERSER BARS 3P KIT G630-800

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - REVERSER BARS 3P KIT G630-800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3762

Ref.Sonepar

1042490

EAN

3606481916709

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son barras inversoras para contactor TeSys Giga 630-800. Se utiliza para el circuito eléctrico de 3 polos. Estas extensiones de terminal se pueden conectar a los terminales estándar. La corriente nominal es de hasta 800 A. Puede cubrir -25 ° C a 60 ° C de temperatura del aire ambiente de operación, sin degradar hasta 3000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric