Schneider Electric - Room temperature controler 230 V w. switch & cen.pl., Antracita, D-Life - MEG5760-6034
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MEG5760-6034
Ref.Sonepar
1202677
EAN
4042811199524
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Paralelo
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Número de salidas de refrigeración:
0
Válvula diferencial:
0.5...0.5 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Bimetal
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Antracita
Altura:
73 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
42 mm
Diámetro:
57 mm
Clase de control de temperatura:
I
Consumo de energía en standby (solstandby):
0 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


