Schneider Electric - Router KNX/IP KNX Secure

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6500-0103

Ref.Sonepar

446481

EAN

3606489917845

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

24...24 V

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Este dispositivo de la gama Spacelogic KNX es un carril DIN de enrutador IP. El enrutador IP Spacelogic KNX permite el reenvío de telegramas entre diferentes líneas a través de una LAN (IP) como pilar rápido. Además, este enrutador IP KNX es adecuado para conectar un PC a la red KNX, por ejemplo, para programación ETS. El enrutador IP KNX es compatible con la seguridad KNX, que se puede activar en ETS. Como router seguro, el dispositivo permite acoplar la comunicación no segura en KNX TP a una red IP principal segura. Para la funcionalidad de interfaz (túnel), la seguridad KNX evita el acceso no autorizado. El enrutador admite hasta 8 canales de tunneling. Para cada canal de túnel, se debe configurar una dirección individual separada. La dirección IP puede obtenerse mediante un servidor DHCP o mediante una configuración manual (ETS) respectivamente. Este KNX IP Router funciona de acuerdo con la especificación KNXnet/IP usando el núcleo, la administración de dispositivos, el tunneling y la parte de enrutamiento. El enrutador IP Spacelogic KNX tiene una tabla de filtro extendida para el grupo principal 0 a 31 y puede almacenar hasta 150 telegramas. El router recibe alimentación del bus KNX. No se necesita una fuente de alimentación adicional. El equipo se entrega con 2 botones pulsadores integrados para propósitos de prueba y 3 LEDs de estado. Permite el montaje en rieles DIN TH35 de acuerdo con EN 60715. El bus se conecta mediante un terminal de conexión de bus. La red LAN se conecta mediante el zócalo RJ45. El ancho del dispositivo para 1 módulo es de aproximadamente 18mm. Esta aplicación requiere ETS 5 o superior. El dispositivo se entrega con terminal de conexión de bus y cubierta de cable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric