Schneider Electric - SAI Galaxy VS de 80kW, 400V, para hasta 5 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 - GVSUPS80K0B5HS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 380...415 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 380...415 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40.301 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GVSUPS80K0B5HS
Ref.Sonepar
1059300
EAN
8499215549817
Intervalo de tensión primaria:
380...415 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
380...415 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
80000 W
Potencia aparente de salida:
80000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
3
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
1970 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
847 mm
Peso:
296 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
sí
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
96 %
Eficiencia en modo ecológico:
99 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


