Schneider Electric - Salida temporizada, Harmony XPS, para parada de emergencia, protección, OSSD, 24 V CA/CC, tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPSBAT12A1AP
Ref.Sonepar
824836
EAN
3606482034044
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
sí
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
sí
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
2 canales
Consumo potencia:
3 W
Con entrada de arranque:
sí
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Liberación-retardo:
0...900 s
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
1
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Intensidad nominal de interruptor:
0.02 A
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Categoría de parada según IEC 60204:
0 + 1
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


