Schneider Electric - Seccionador disyuntor 2,5A - GV2LE07

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Seccionador disyuntor 2,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles0.8...2 A
Ver las opciones disponibles1...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.4...3.5 A
Ver las opciones disponibles1.6...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles10...10 A
Ver las opciones disponibles10...25 A
Ver las opciones disponibles1120...1120 A
Ver las opciones disponibles12...18 A
Ver las opciones disponibles13...18 A
Ver las opciones disponibles14...14 A
Ver las opciones disponibles17...23 A
Ver las opciones disponibles17...25 A
Ver las opciones disponibles18...18 A
Ver las opciones disponibles2.5...2.5 A
Ver las opciones disponibles2.5...4 A
Ver las opciones disponibles2.9...7 A
Ver las opciones disponibles20...25 A
Ver las opciones disponibles20...50 A
Ver las opciones disponibles23...23 A
Ver las opciones disponibles23...32 A
Ver las opciones disponibles24...32 A
Ver las opciones disponibles25...25 A
Ver las opciones disponibles30...30 A
Ver las opciones disponibles32...32 A
Ver las opciones disponibles37...37 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles4...4 A
Ver las opciones disponibles4...6.3 A
Ver las opciones disponibles40...80 A
Ver las opciones disponibles48...48 A
Ver las opciones disponibles5...12.5 A
Ver las opciones disponibles6...10 A
Ver las opciones disponibles6.3...6.3 A
Ver las opciones disponibles62...73 A
Ver las opciones disponibles65...115 A
Ver las opciones disponibles70...80 A
Ver las opciones disponibles9...13 A
Ver las opciones disponibles9...14 A

Técnica de desconexión:

Magnético
Ver las opciones disponiblesElectrónico
Ver las opciones disponiblesTermomagnético

Intensidad permanente nominal Iu:

2.5 A
Ver las opciones disponibles0.16 A
Ver las opciones disponibles0.25 A
Ver las opciones disponibles0.4 A
Ver las opciones disponibles0.63 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles6.3 A
Ver las opciones disponibles7 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles14 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles23 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles73 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.1 kW
Ver las opciones disponibles0.037 kW
Ver las opciones disponibles0.06 kW
Ver las opciones disponibles0.09 kW
Ver las opciones disponibles0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.25 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles9 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín
Ver las opciones disponiblesBotón giratorio (mando)
Ver las opciones disponiblesBotón pulsador

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA
Ver las opciones disponibles10 kA
Ver las opciones disponibles15 kA
Ver las opciones disponibles35 kA
Ver las opciones disponibles50 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 33.5...33.5 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2LE07

Ref.Sonepar

62673

EAN

3389110516920

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

33.5...33.5 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

2.5 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

0.37 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.1 kW

Pérdida de potencia:

1.8 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

89 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

78.5 mm

Interruptor automático de motor TeSys GV de 3 polos (3P), 2,5 A/690 V, para aplicaciones de motores trifásicos de 0,75 kW a 400 V. Proporciona protección magnética con un umbral de disparo 13 x In y poder de corte Icu de 100 kA a 400 V. Conexión mediante bornes de tornillo. Control de marcha/paro por maneta garantizado para 100 000 ciclos AC-3. Para completar la protección del motor, debe usarse en asociación con un relé de protección térmica LRD07 (se pide por separado). Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric