Schneider Electric - Sedna Complemento zocalo Marcos 2-3-4 elem. Al - SDD113902

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - sí

  • Instalación a ras - no

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Atornillar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SDD113902

Ref.Sonepar

1333306

EAN

3606481479693

Montaje en superficie:

sí

Instalación a ras:

no

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Atornillar

Modular:

no

Color:

Otros

Número RAL:

7047

Sedna Complemento zocalo Marcos 2-3-4 elem. Al

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric