Schneider Electric - Sedna Design Pulsador 10A Antracita - SDD114111

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Pulsador

  • Principio activo - Electromecánico

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SDD114111

Ref.Sonepar

1125870

EAN

3606481479976

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Pulsador

Principio activo:

Electromecánico

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Número de contactos rotativos:

0

Tipo sin contacto:

no

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

0

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK02

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

37 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Sedna Design Pulsador 10A Antracita

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric