Schneider Electric - Sedna Design Toma Doble RJ45 cone. CAT6 UTP Antracita - SDD114462
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD114462
Ref.Sonepar
1033330
EAN
3606481467249
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Otros
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
2
Categoría:
6
Color:
Antracita
Número RAL:
7021
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


