Schneider Electric - Selector 2 posiciones na+nc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB7ND25
Ref.Sonepar
189884
EAN
3606480470257
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
12
Intervalo de alimentación:
250...250 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


