Schneider Electric - SELECTOR 3 POSICIONES LLAVE ESPECIAL ZB5AG7K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SELECTOR 3 POSICIONES LLAVE ESPECIAL ZB5AG7K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AG7K

Ref.Sonepar

1010718

EAN

3389110850390

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric