Schneider Electric - Selector compuerta con 2 posiciones maneta - 9001KS11FBH5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Control de giro largo
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001KS11FBH5
Ref.Sonepar
149861
EAN
3389118039896
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
13
Intervalo de alimentación:
0...0 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


