Schneider Electric - Selector cuadrado negro ø 16 - 3 posiciones fijas - 1na+1nc - XB6CD235B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6CD235B
Ref.Sonepar
219036
EAN
3389110764628
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Intervalo de alimentación:
0...0 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


