Schneider Electric - Selector diámetro 22 cerradura 2 NA 3 fijaciones embellecedor metálico - XB4BG03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BG03
Ref.Sonepar
20345
EAN
3389110887167
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Intervalo de alimentación:
0...0 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


