Schneider Electric - Selector diámetro 22 maneta larga negro 2 NA 3 fijaciones embellecedor plástico - XB5AJ33

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector diámetro 22 maneta larga negro 2 NA 3 fijaciones embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Negro

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AJ33

Ref.Sonepar

165446

EAN

3389110903522

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

0...0 V

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Este Harmony XB5, selector de color negro modular de maneta larga, tiene 3 posiciones, funciona con un mecanismo de fijación y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Este selector ofrece una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a los circuitos de control con simples conexiones de borne atornillado. Ofrece una manera cómoda de configurar su máquina en varios modos de operación. Gracias a su protección IP69, es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Su cubierta plástica lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric