Schneider Electric - Selector diámetro 22 maneta larga negro 2 NA 3 vuelta contacto embellecedor plástico - XB5AJ53
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de elemento de control:
Control de giro largoApto para iluminación:
noColor del botón:
NegroEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Control de giro largo
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AJ53
Ref.Sonepar
421793
EAN
3389110903539
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Intervalo de alimentación:
230...230 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


