Schneider Electric - Selector llave 3 posiciones

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector llave 3 posiciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BG05

Ref.Sonepar

300543

EAN

3389110109290

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este Harmony XB4, cabeza negra con llave (llave nº 455) para selector de llave tiene 3 posiciones, funciona con mecanismo de retorno de resorte de derecha a centro con retirada de llave en posición izquierda. Este cabezal con llave proporciona una interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de interruptores de selección de llave completas compatibles para proporcionar una manera segura para que el personal autorizado cambie entre los modos de proceso o operación de la máquina. Gracias a su protección IP66, es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones. Su cubierta metálica lo hace ideal para aplicaciones que requieren alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Asegure el funcionamiento de la máquina y del sistema con una llave, sólo disponible para operadores autorizados. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Se permite la eliminación de claves en sólo una de las posiciones, lo que permite el interbloqueo avanzado entre varias partes de una máquina o proceso, a la vez que se limitan los errores humanos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric