Schneider Electric - Selector luminoso XB4 montaje enrasado XB4 naranja 2 posiciones fijas 24V AC - XB4FK125B5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Color del botón:

Naranja
Ver las opciones disponiblesVerde

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Color del botón - Naranja

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FK125B5

Ref.Sonepar

577331

EAN

3606489580346

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

sí

Color del botón:

Naranja

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

24...24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Selector luminoso XB4 montaje enrasado XB4 naranja 2 posiciones fijas 24V AC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric