Schneider Electric - Selector luminoso XB4 montaje enrasado XB4 verde 2 posiciones fijas 230VAC 1NO+1NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector luminoso XB4 montaje enrasado XB4 verde 2 posiciones fijas 230VAC 1NO+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Color del botón - Verde

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FKCUST02

Ref.Sonepar

845917

EAN

3606481820624

Número de posiciones de conmutación:

2

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

sí

Color del botón:

Verde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Selector luminoso XB4 montaje enrasado XB4 verde 2 posiciones fijas 230VAC 1NO+1NC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric