Schneider Electric - Selector luminoso XB4 montaje enrasado XB4 verde 2 posiciones fijas 24V AC/DC CUSTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Apto para iluminación - sí
Con fuente de luz - sí
Color del botón - Verde
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4FKCUST01
Ref.Sonepar
845916
EAN
3606481820617
Número de posiciones de conmutación:
2
Apto para iluminación:
sí
Con fuente de luz:
sí
Color del botón:
Verde
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


