Schneider Electric - Selector luminoso XB5 montaje enrasado verde 2 posiciones fijas 230VAC 1NO+1NC - XB5FKCUST04

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector luminoso XB5 montaje enrasado verde 2 posiciones fijas 230VAC 1NO+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Color del botón - Verde

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FKCUST04

Ref.Sonepar

845966

EAN

3606481821102

Número de posiciones de conmutación:

2

Color del botón:

Verde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Selector luminoso XB5 montaje enrasado verde 2 posiciones fijas 230VAC 1NO+1NC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric