Schneider Electric - Selector luminoso XB5 montaje enrasado XB5 verde 2 posiciones fijas 230VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Color del botón - Verde
Diámetro de orificio - 22.5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5FKCUST03
Ref.Sonepar
845965
EAN
3606481821096
Número de posiciones de conmutación:
2
Color del botón:
Verde
Diámetro de orificio:
22.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


