Schneider Electric - Selector luminoso XB5 verde 2 posiciones fijas 24V AC/DC CUSTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector luminoso XB5 verde 2 posiciones fijas 24V AC/DC CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Verde

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AKCUST01

Ref.Sonepar

845935

EAN

3606481820822

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Verde

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

Selector luminoso XB5 verde 2 posiciones fijas 24V AC/DC CUSTO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric