Schneider Electric - Selector XB5 3 posiciones retorno al centro 2 NA gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio cortoApto para iluminación:
noColor del botón:
NegroEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AD53C0
Ref.Sonepar
571641
EAN
3606489758172
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
13
Intervalo de alimentación:
0...0 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


