Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado 3 posiciones fijas 2NA CUSTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado 3 posiciones fijas 2NA CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Color del botón - Negro

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FDCUST03

Ref.Sonepar

845956

EAN

3606481821003

Número de posiciones de conmutación:

3

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

2

Selector XB5 montaje enrasado 3 posiciones fijas 2NA CUSTO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric