Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado maneta larga 2 posiciones fijas 1NA CUSTO - XB5FJCUST01

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado maneta larga 2 posiciones fijas 1NA CUSTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Color del botón - Negro

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FJCUST01

Ref.Sonepar

845959

EAN

3606481821034

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

Selector XB5 montaje enrasado maneta larga 2 posiciones fijas 1NA CUSTO

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric