Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado maneta larga 3 posiciones fijas 2NA - XB5FJCUST04

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado maneta larga 3 posiciones fijas 2NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Color del botón - Negro

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FJCUST04

Ref.Sonepar

845962

EAN

3606481821065

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

N° contactos normalmente abiertos:

2

Selector XB5 montaje enrasado maneta larga 3 posiciones fijas 2NA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric