Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado SS 3 posiciones 2 posiciones retorno al centro 2 NO negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector XB5 montaje enrasado SS 3 posiciones 2 posiciones retorno al centro 2 NO negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Negro

Retorno de resorte:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FD53

Ref.Sonepar

849688

EAN

3606481360588

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Este interruptor selector montado al ras forma parte de la gama de plástico Harmony XB5 y es un producto completo. Tiene un diámetro de montaje de 30,5 mm. La opción de marcación personalizada a través de la herramienta de personalización web está disponible en el sitio web de Schneider Electric. El diseño de montaje empotrado de este selector responde a las exigencias del mercado en cuanto a ergonomía y estética. Viene con características antimicrobianas. Tiene un mango estándar negro con 3 posiciones ± retorno de resorte de 45 grados a centro. El tipo de contacto es de 2 NA de ruptura lenta y el terminal de conexión es una abrazadera de tornillo. La forma de la cabeza es redonda. El bisel y el anillo de fijación son plásticos. El peso de este selector es de 43 gramos, la altura es de 42 mm y la anchura es de 36,6 mm. La simplicidad de instalación, flexibilidad y robustez la hacen idónea para la mayoría de los segmentos y aplicaciones industriales. Con IP66, 67, 69 y 69K, tipo 13 y 4X, IK03, se logra la protección contra objetos sólidos, polvo, agua y alto impacto. Está certificado con las autorizaciones EN/IEC, CE, UL, CSA, NEMA, JIS y marinas. El embalaje incluye 1 unidad de este interruptor selector. Se puede instalar fácilmente en un panel recortado con la ayuda de un destornillador de cabeza cruzada. Los contactos y los cabezales están diseñados para evitar vibraciones, lo que ayuda a garantizar un montaje y cableado seguros. Es ecológico y cumple con directivas como RoHS, RAEE, etc. relacionadas con la protección ambiental.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric