Schneider Electric - Selectori interruptor ø 30 - 2 posiciones - key operated - ronis 455 - left/right-hy

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selectori interruptor  ø 30 - 2 posiciones - key operated - ronis 455 - left/right-hy

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KS11K3R

Ref.Sonepar

315699

EAN

785901067535

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Otros

Diámetro de orificio:

31 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

This Harmony 9001K, black key operated selector switch with Ronis key and E cam has 2 positions and operates with a stay-put mechanism. It has a chromium-plated metal bezel and the key can be withdrawn on left and right position. This key operated selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric