Fin de vida

Schneider Electric - Señalizador AE-105 triángulo rayo adhesivo 105mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Señalizador AE-105 triángulo rayo adhesivo 105mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

  • Anchura - 105 mm

  • Altura - 90.93 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1711120

Ref.Sonepar

738

EAN

8428031014674

Material:

Otros

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Anchura:

105 mm

Altura:

90.93 mm

Diámetro:

0 mm

Grosor:

0 mm

Con material de montaje:

sí

Color:

Otros

Después de encendido:

no

Método de montaje:

Otros

Señalización triangular RAYO adhnesivo AE-105. Tipo de accesorio/componente: pegatina autoadhesiva - cantidad por juego: juego de 25.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric