Schneider Electric - Señalizador LED verde - 587090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Inserción
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
587090
Ref.Sonepar
1264699
EAN
4042811005238
Sistemas de montaje:
Inserción
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Verde
Transparente:
no
Lámpara, color:
Verde
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
1.3 W
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


