Schneider Electric - Señalizador remoto SR para QUICK PF - A9L16619

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Interruptor diferencial residual

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L16619

Ref.Sonepar

92070

EAN

3606480387210

Función:

Interruptor diferencial residual

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Auxiliar de Señalización a distancia 3A 415 V CA. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: auxiliar de Señalización remota - nombre corto del dispositivo: SR - composición de contactos de Señalización: 1 C/A - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 1 A en 130 V CC, 1.5 A en 60 V CC, 2 A en 48 V CC, 3 A en 380...415 V CA - 50/60 Hz, 6 A en 220...240 V CA - 50/60 Hz, 6 A en 24 V CC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric