Schneider Electric - Sensor CO2 Pantalla Táctil Analógico OPT Blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLAWTCX

Ref.Sonepar

1283104

EAN

3606481901187

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura en módulos:

0

Número de puntos de actuación:

0

Con visualizador:

sí

Estado del LED:

no

Sensor IR:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

no

Con regulador de temperatura:

sí

Receptor DCF77 integrado:

no

Con temporizador:

no

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Unidad funcional central para emisores/actuadores:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

no

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Sensor de CO2 de la gama SpaceLogic diseñado para monitorización ambiental.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric