Schneider Electric - SENSOR CO2 RH TAPA CIEGA BAC/MOD MED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SENSOR CO2 RH TAPA CIEGA BAC/MOD MED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLPSXC2

Ref.Sonepar

576965

EAN

3606481900869

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor múltiple

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

La serie SLP de sensores murales de calidad de aire SpaceLogic para salas es una plataforma multisensor flexible para su uso con controladores BAS. Está diseñado para aceptar salidas BACnet MSTP o Modbus. El alojamiento del sensor montado en la pared es blanco mate medio. Sin interfaz de usuario, el dispositivo está protegido por una cubierta en blanco. Este sensor de calidad del aire incluye elementos de temperatura, humedad y CO². Las dimensiones del dispositivo son 115 mm de altura, 85 mm de ancho y 24 mm de profundidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric