Schneider Electric - Sensor CO2 Tapa Ciega BAC/Mod OPT Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SLPWXCX
Ref.Sonepar
1289733
EAN
3606481901408
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor múltiple
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Conexión de bus incluida:
sí
Anchura DCF77:
no
Señal acústica:
no
Con calentador:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Entrada analógica:
no
Número de entradas digitales:
0
Estación meteorológica:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


