Schneider Electric - SENSOR COMPLETO (BASE + FRONTAL) TEMP, L - SXWSATXXXSLW

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SENSOR COMPLETO (BASE + FRONTAL) TEMP, L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SXWSATXXXSLW

Ref.Sonepar

872625

EAN

3606481732378

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de temperatura

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Los sensores SmartX son una familia de sensores para espacios de vida para usar con controladores IP SmartX que usan la interfaz de usuario del software EcoStruxure Building Operation. Estos sensores utilizan un bus de sensor RJ-45 que proporciona comunicación y alimentación desde el controlador IP SmartX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric