Schneider Electric - Sensor de inundación Wiser

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sensor de inundación Wiser

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT592012

Ref.Sonepar

1129308

EAN

3606482046856

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de fugas

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

sí

Con calentador:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP44

El Sensor de inundación Wiser de Schneider Electric envía una alarma y una notificación a través de la aplicación Wiser Home cuando se detecta agua. Tiene 2 almohadillas de detección en la parte inferior de la carcasa que se activan cuando hay agua entre ellas. Ya sea que el sensor esté conectado o no al Wiser Hub, la alarma integrada se activa para notificarle de la fuga de agua. El sensor de fugas de agua funciona con pilas (2 pilas LR03 AAA de 3 V CC) y no requiere cableado. La vida útil de la batería es de 5 años con un uso normal. Cuando la batería está baja (menos del 10%), el LED de estado parpadea en color naranja y se emite un tono bajo una vez por minuto. También se envía un mensaje al Wiser Hub para habilitar la notificación a través de la aplicación Wiser Home. Coloque el sensor en el suelo cerca del lavavajillas, tubos de agua o drenaje, tanques de agua u otras áreas críticas. Conéctelo al Wiser Hub a través de la aplicación eSetup para electricistas o con la aplicación Wiser Home. Dimensiones: 71 x 69 x 19 mm. Temperatura de funcionamiento -10ºC a 50ºC. La aplicación Wiser Home está disponible para Android 5.1, Apple iOS 10.3 o superior. El protocolo de comunicación es Zigbee 3.0. Estés donde estés, la aplicación Wiser Home te permite controlar todos los equipos conectados en la casa desde tu smartphone. Wiser Home también es compatible con las últimas tecnologías como Alexa de Amazon o Google Assistant y con dispositivos conectados a Merten System M y System D.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric