Schneider Electric - Sensor de inundación Wiser

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT592011

Ref.Sonepar

709255

EAN

3606489527112

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Sensor de fugas

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

sí

Con calentador:

no

Color:

Blanco

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sensor de inundación Wiser

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric