Schneider Electric - Sensor de puertas / ventanas Wiser

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT591011

Ref.Sonepar

709254

EAN

3606489527105

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Sensor inalámbrico de apertura puertas / ventanas Wiser. Se comunica vía los estándares más populares y fiables del mercado como Zigbee, Ethernet o Wifi. Compatible con soluciones de control por voz: Amazon Alexa, Google Assistant y Atajos de Siri. Batería 4.16 kV / CR2450. Compatibilidad de gama: XAB-OAB y XAC-OAC conector de concentrador. Color blanco.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric