Schneider Electric - SENSOR DE TEMPERATURA DUCT-STD 100-150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - -25...100 °C
Material - Acero inoxidable
Sonda de longitud - 150 mm
Longitud de cable de conexión - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123006010
Ref.Sonepar
321320
EAN
7332552011863
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
-25...100 °C
Material:
Acero inoxidable
Sonda de longitud:
150 mm
Longitud de cable de conexión:
0 m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


