Schneider Electric - Sensor empotrado ARGUS 180, blanco activo, aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con sensor de movimiento - no
Con indicador de presencia - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG5710-0460
Ref.Sonepar
1202670
EAN
4042811163969
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Altura de montaje:
1.1 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
12 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
sí
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...180 °
Color:
Aluminio
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


