Schneider Electric - SENSOR HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR CONTINU - 006902401

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SENSOR HUMEDAD RELATIVA EXTERIOR CONTINU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

006902401

Ref.Sonepar

970679

EAN

7332552011474

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de humedad

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Aluminio

Entrada analógica:

sí

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Sensor de humedad relativa para aplicaciones HVAC, diseñado para la medición continua de humedad en entornos exteriores. Permite la supervisión y control de condiciones ambientales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric