Schneider Electric - Sensor lluvía - MTN663595

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN663595

Ref.Sonepar

705767

EAN

3606485012155

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de lluvia

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

sí

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

0

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Rain sensor. The rain sensor is used to record and evaluate precipitation and is intended for external mounting. A sensor evaluates the conductivity of the rainwater. The heating is controlled by a microprocessor which supplies an output signal of 0 V or 10 V. The end of the rainfall can be recorded almost immediately with the help of an in-built heater. The heater requires an additional voltage of 24 V AC or DC. For external installation and connection to the weather station REG-K/4-gang or the analogue input REG-K/4-gang. These two devices provide the supply voltage necessary to operate the sensor. Output: 0 V dry, 10 V rain. External power supply: Voltage: 24 V DC (15-30 V DC). Power consumption: approx. 10 mA (without heating). Heating: 24 V DC/AC max. 4.5 W. General specifications: Type of protection: IP 65. Incoming cable: 3 m, UYY 5 x 0.25 mm². Fixing method: Mounting bracket. Mounting position: approx. 45°. Contents: With holder for installing the sensor on walls and masts.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric