Schneider Electric - Sensor luminosidad / temperatura exterior

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN663991

Ref.Sonepar

83716

EAN

3606485100142

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor múltiple

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Sensor de brillo y temperatura KNX. El sensor registra la luminosidad y la temperatura y transmite estos valores al bus. Dispone de un sensor de temperatura y un sensor de luminosidad. 3 canales universales para tareas simples u operaciones lógicas. Umbral de temperatura y luminosidad en cualquier combinación. Canal de protección solar para control de persianas/persianas enrollables. Objetos para: umbral crepuscular, umbral de luminosidad, control de unidad, función solar automática, aprendizaje, seguridad. Protección solar automática. Controla las persianas automáticamente durante el día. Objeto de aprendizaje. Con esto, cada umbral de luminosidad puede restablecerse pulsando una tecla. Adecuado para montaje en una pared exterior. Con acoplador de bus integrado. El bus se conecta mediante un borne de conexión de bus. Consumo: máx. 150 mW. Sensores: 2. Rango de medición de temperatura: De -25 °C a +55 °C (±5 % o ±1 grados). Rango de medición de luminosidad: de 1 a 100.000 lux (±20% o ±5 lux). Tipo de protección: IP54 conforme a DIN EN 60529 para instalación vertical con cubierta. Dimensiones: 110 x 72 x 54 mm. Color: gris claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric