Schneider Electric - Sensor movimiento con interruptor 10A antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU352554
Ref.Sonepar
264626
EAN
3606485445755
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
sí
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Ángulo de escáner:
160 °
Altura óptima de montaje:
1 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Máximo rango de presencia:
86 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
1800 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
160...160 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...0 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...0 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...500 lx
Potencia máx. de conmutación:
2200 W
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
13
Intensidad máx. de arranque:
10 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
5...35 °C
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
44 mm
Anchura integrada:
55 mm
Profundidad constructiva:
29 mm
Longitud de integración:
55 mm
Diámetro de empotramiento:
55 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


