Schneider Electric - Sensor remoto para unidad de control universal de temperature con pantalla táctil - MEG5775-0003

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Sensor remoto para unidad de control universal de temperature con pantalla táctil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sensor de temperatura

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5775-0003

Ref.Sonepar

1202689

EAN

4042811167639

Tipo de accesorio:

Sensor de temperatura

El sensor de temperatura MEG5775-0003 de Schneider Electric es de color negro. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. Este sensor de temperatura tampoco contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes). Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. En KNX todos los dispositivos se conectan a una línea bus común (2 hilos) que se instalará en paralelo al circuito de red. Principalmente, cada dispositivo puede comunicarse con todos los demás. Cuando se activa un sensor, el actuador ejecuta las órdenes deseadas y actúa. Todas las funciones pueden parametrizarse y ampliarse constantemente sin dañar el edificio.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric