Schneider Electric - Sensor RH Pantalla Táctil BAC/Mod MED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SLPSTX2
Ref.Sonepar
1317214
EAN
3606481900845
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura en módulos:
0
Número de puntos de actuación:
0
Con visualizador:
sí
Estado del LED:
no
Sensor IR:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
no
Con regulador de temperatura:
sí
Receptor DCF77 integrado:
no
Con temporizador:
no
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Unidad funcional central para emisores/actuadores:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


