Schneider Electric - Sensor, Spacelogic, Temp, 1.8k, Analógico - SLASXXX-100

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - sí

  • Salida analógica 0 V... 2 V - no

  • Salida analógica 0 V... 5 V - sí

  • Salida analógica 0 V… 10 V - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLASXXX-100

Ref.Sonepar

1308579

EAN

3606487152262

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

sí

Salida analógica 0 V... 2 V:

no

Salida analógica 0 V... 5 V:

sí

Salida analógica 0 V… 10 V:

sí

Salida analógica 2 V... 10 V:

no

Con salida de conmutación:

no

Versión modular:

no

Función de configuración integrada:

no

Versión EMC:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

SENSOR TEMPERATURA 1.8K ANALÓGICO