Schneider Electric - SENSOR TEMP PANTALLA TÁCTIL ANALÓGICO MED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SENSOR TEMP PANTALLA TÁCTIL ANALÓGICO MED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLASTXX

Ref.Sonepar

859769

EAN

3606481900517

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de temperatura

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

La serie SLA de SpaceLogic de sensores de temperatura de pared para cuartos es una plataforma versátil para su uso con controladores BAS. Está diseñado para aceptar salidas de 4 a 20 mA, 0 a 5 V CC o de 0 a 10 V CC. El alojamiento del sensor montado en la pared es blanco mate medio. La interfaz de usuario está asegurada mediante una pantalla táctil a color con menú de control y punto de ajuste. Este sensor de calidad del aire incluye un elemento de temperatura. Las dimensiones del dispositivo son 115 mm de altura, 85 mm de ancho y 24 mm de profundidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric