Schneider Electric - SENSOR TEMPERATURA DE INMERSIÓN EN TUBER - 5123158010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Insertar longitud - 125 mm
Rango de medición de temperatura - -40...150 °C
Inalámbrico - no
Prueba de explosión - no
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123158010
Ref.Sonepar
814284
EAN
7332552012204
Insertar longitud:
125 mm
Rango de medición de temperatura:
-40...150 °C
Inalámbrico:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Altura de la carcasa:
45 mm
Anchura de la carcasa:
85 mm
Profundidad de la carcasa:
65 mm


